Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - AluLED IP66 6000K 1220mm - 571117
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1120 lm
puissance du système - 13.5 W
température de couleur - 6000...6000 K
indice de protection (IP) - IP67
longueur - 1220 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732321252
Réf. Sonepar
01106232125
Réf. Fournisseur
571117
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
flux lumineux utile:
1120 lm
puissance du système:
13.5 W
température de couleur:
6000...6000 K
indice de protection (IP):
IP67
longueur:
1220 mm
largeur:
20 mm
tension nominale (Un):
24...24 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau:
aluminium
type de tension:
DC
appareillage:
driver LED tension constante
hauteur/profondeur:
6 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND


