Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - AluLED IP66 6000K 920mm - 571116
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 840 lm
puissance du système - 10.1 W
température de couleur - 6000...6000 K
indice de protection (IP) - IP67
longueur - 920 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732321245
Réf. Sonepar
01106232124
Réf. Fournisseur
571116
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
flux lumineux utile:
840 lm
puissance du système:
10.1 W
température de couleur:
6000...6000 K
indice de protection (IP):
IP67
longueur:
920 mm
largeur:
20 mm
tension nominale (Un):
24...24 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau:
aluminium
type de tension:
DC
appareillage:
driver LED tension constante
hauteur/profondeur:
6 mm
Les Atouts de la gamme:
L'AluLED est un profilé LED avec dissipateur thermique en aluminium permettant une gestion optimale de la température.
Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND


