Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast élec. fluo ELXs 126.906 - 188667

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast élec. fluo ELXs 126.906

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - électronique

  • puissance de lampe acceptée - 26...26 W

  • tension nominale (Un) - 198...264 V

  • pas de variation - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732880346

Réf. Sonepar

01106188667

Réf. Fournisseur

188667

Marque

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

modèle:

électronique

puissance de lampe acceptée:

26...26 W

tension nominale (Un):

198...264 V

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

80 mm

largeur:

41 mm

hauteur:

18 mm

finition multiwatt:

Non

pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Non

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Oui

pour type de lampe TC-F:

Oui

pour type de lampe TC-L:

Oui

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

classe de protection:

I

Ballast élec. fluo ELXs 126.906

Les Atouts de l'article:

Ce ballast électronique permet d'alimenter 1 lampe fluo-compacte (4 broches) de 26W

Les Atouts de la gamme:

Les ballasts ELX sont des ballasts électroniques destinés à alimenter des tubes fluorescents (T8 ou T5) ou des lampes fluo-compactes à 4 broches (culots G24Q, 2G7, etc...)

Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND