Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast ferro. fluo LN18I.850 - 163763

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast ferro. fluo LN18I.850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conventionnel

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • pas de variation - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732637650

Réf. Sonepar

01106163763

Réf. Fournisseur

163763

Marque

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

modèle:

conventionnel

tension nominale (Un):

230...230 V

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

85 mm

largeur:

41 mm

hauteur:

28 mm

finition multiwatt:

Non

pour type de lampe TC-D:

Oui

pour type de lampe TC-T:

Oui

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

18...18 W

boîtier:

imprégné

classe de protection:

I

pays de fabrication:

BULGARIE

Ballast ferro. fluo LN18I.850

Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND