Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Ballast ferro. SHP/IM NAHJ35.485F avec protection thermique - 571075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conventionnel
pas de variation - Oui
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 112 mm
largeur - 69 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732483493
Réf. Sonepar
01106248349
Réf. Fournisseur
571075
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle:
conventionnel
pas de variation:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
112 mm
largeur:
69 mm
hauteur:
53 mm
pour type de lampe HI:
Oui
pour type de lampe HS:
Oui
puissance de lampe acceptée (1 lampe):
35...35 W
boîtier:
imprégné
classe de protection:
I
pays de fabrication:
BULGARIE
Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND


