Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Blu2Light Connect - Module 4BP 230V Bluetooth - 186914
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de commande - DALI
tension de sortie - 230...230 V
indice de protection (IP) - IP20
pays de fabrication - SERBIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732441349
Réf. Sonepar
01106244134
Réf. Fournisseur
186914
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
mode de commande:
DALI
tension de sortie:
230...230 V
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
SERBIE
Blu2Light Connect - Module 4BP 230V Bluetooth
Les Atouts de l'article:
Le Blu2Light Connect est un module permettant de connecter jusqu'à 4 boutons-poussoirs.
Les Atouts de la gamme:
Le système Blu2Light permet la gestion de luminaires DALI via Bluetooth.
Les Atouts de l'article:
Le Blu2Light Connect est un module permettant de connecter jusqu'à 4 boutons-poussoirs.
Les Atouts de la gamme:
Le système Blu2Light permet la gestion de luminaires DALI via Bluetooth.
Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND


