Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Blu2Light MovementSensor XS noir, à encastrer - 187406
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de commande - DALI
montage de rails DIN - Non
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
hauteur - 43.8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732515347
Réf. Sonepar
01106251534
Réf. Fournisseur
187406
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
mode de commande:
DALI
montage de rails DIN:
Non
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
hauteur:
43.8 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
nombre de canaux de couleur:
6
programmable:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
montage en apparent:
Non
encastré:
Oui
diamètre:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
pays de fabrication:
SERBIE
Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND


