Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Blu2Light Multisensor XF-BK - détecteur à encastrer, extra-plat, noir - 187324

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de commande - DALI
montage de rails DIN - Non
tension d'entrée - 16...16 V
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732508516
Réf. Sonepar
01106250851
Réf. Fournisseur
187324
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
mode de commande:
DALI
montage de rails DIN:
Non
tension d'entrée:
16...16 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
hauteur:
43.8 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
nombre de canaux de couleur:
6
programmable:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
montage en apparent:
Non
encastré:
Oui
diamètre:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
SERBIE
Les Atouts de l'article:
Centrale DALI permettant d'adresser jusqu'à 64 appareils (en fonction de l'alimentation Blu2Light utilisée).
Les Atouts de la gamme:
Le système Blu2Light permet la gestion de luminaires DALI via Bluetooth.
Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND


