Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Blu2Light Smart Night N-ME -NEMA - 187255

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - DALI

  • montage de rails DIN - Non

  • tension d'entrée - 16...16 V

  • indice de protection (IP) - IP66

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732495458

Réf. Sonepar

01106249545

Réf. Fournisseur

187255

Marque

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

mode de commande:

DALI

montage de rails DIN:

Non

tension d'entrée:

16...16 V

indice de protection (IP):

IP66

classe de protection:

II

hauteur:

85 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

nombre de canaux de couleur:

6

programmable:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

montage en apparent:

Non

encastré:

Oui

diamètre:

88 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

SERBIE

Blu2Light Smart Night N-ME -NEMA

Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND