Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Condensateur 35µF 250V avec fils 250mm - 528554
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - condensateur parallèle pour lampe L
capacité - 35 µF
tension nominale (Un) - 250...250 V
diamètre - 45 mm
longueur - 88 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732322594
Réf. Sonepar
01106232259
Réf. Fournisseur
528554
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle:
condensateur parallèle pour lampe L
capacité:
35 µF
tension nominale (Un):
250...250 V
diamètre:
45 mm
longueur:
88 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Les condensateurs de compensation, dédiés uniquement aux application d'éclairage, permettent de compenser le déphasage provoqué par un ballast ferromagnéique, et ainsi d'améliorer le facteur de puissance de l'installation.
Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND


