Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Condensateur 37µF 450V - alu - 536401

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Condensateur 37µF 450V - alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - condensateur parallèle pour lampe L

  • capacité - 37 µF

  • tension nominale (Un) - 450...450 V

  • diamètre - 45 mm

  • longueur - 121 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732003691

Réf. Sonepar

01106200369

Réf. Fournisseur

536401

Marque

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

modèle:

condensateur parallèle pour lampe L

capacité:

37 µF

tension nominale (Un):

450...450 V

diamètre:

45 mm

longueur:

121 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Condensateur 37µF 450V - alu

Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND