Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Convertisseur LED 24V EDXe1240/24.107 de 0 à 240W IP67 - 187558

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 0...10000 mA

  • puissance de sortie - 0...240 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pas de variation - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732526398

Réf. Sonepar

01106187040

Réf. Fournisseur

187558

Marque

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

0...10000 mA

puissance de sortie:

0...240 W

indice de protection (IP):

IP67

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

220 mm

largeur:

63 mm

hauteur:

41 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Convertisseur LED 24V EDXe1240/24.107 de 0 à 240W IP67

Les Atouts de l'article:

Convertisseur LED à tension de sortie stabilisée 24V (24V DC).

Les Atouts de la gamme:

Les convertisseurs LED de la gamme EDX sont des convertisseurs dits à tension constante. Leur rôle est de stabiliser la tension de sortie (V) pour le module LED.

Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND