Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 12V EDXe130/12.061 de 0 à 30W IP67 - 186628

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie - 0...2500 mA
puissance de sortie - 0...30 W
indice de protection (IP) - IP67
pas de variation - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732337055
Réf. Sonepar
01106233705
Réf. Fournisseur
186628
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
tension de sortie:
12...12 V
courant de sortie:
0...2500 mA
puissance de sortie:
0...30 W
indice de protection (IP):
IP67
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
131 mm
largeur:
42 mm
hauteur:
34 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND


