Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 200 et 250mA ECXd250.597 10,5W max gradable en découpe de phase - 187271
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie - 200...250 mA
puissance de sortie - 4...10 W
indice de protection (IP) - IP20
variation par coupure de fin de phase - Oui
longueur - 127 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732498510
Réf. Sonepar
01106187271
Réf. Fournisseur
187271
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
courant de sortie:
200...250 mA
puissance de sortie:
4...10 W
indice de protection (IP):
IP20
variation par coupure de fin de phase:
Oui
longueur:
127 mm
largeur:
43 mm
hauteur:
25 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
classe de protection:
II
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND


