Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 700 à 1400mA ECXe1400.672 Dip Switchs 75W - 187432
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 19...57 V
courant de sortie - 700...1400 mA
puissance de sortie - 13.5...75 W
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732517761
Réf. Sonepar
01106251776
Réf. Fournisseur
187432
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
tension de sortie:
19...57 V
courant de sortie:
700...1400 mA
puissance de sortie:
13.5...75 W
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
128 mm
largeur:
82 mm
hauteur:
34 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Driver LED à courant constant, réglable à l'aide de switchs (700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300 et 1400mA).
Les Atouts de la gamme:
Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED.
Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND


