Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 800mA ECXe800.262 120W - courant réglable par LEDSET - 186695

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie - 400...800 mA
puissance de sortie - 70...120 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
longueur - 359 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732373510
Réf. Sonepar
01106237351
Réf. Fournisseur
186695
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
courant de sortie:
400...800 mA
puissance de sortie:
70...120 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
longueur:
359 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
21 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
classe de protection:
I
pays de fabrication:
SERBIE
Les Atouts de la gamme:
Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED.
Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND


