Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED ECXd1050.446 75W IP67 dimmable et programmable - 187082
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 40...108 V
courant de sortie - 100...1050 mA
puissance de sortie - 4...75 W
indice de protection (IP) - IP67
pas de variation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732474408
Réf. Sonepar
01106247440
Réf. Fournisseur
187082
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
tension de sortie:
40...108 V
courant de sortie:
100...1050 mA
puissance de sortie:
4...75 W
indice de protection (IP):
IP67
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
129 mm
largeur:
68 mm
hauteur:
37 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Oui
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Oui
boîtier:
encapsulé
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED.
Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND


