Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED ECXd250.373 - 186908

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie - 250...250 mA

  • puissance de sortie - 7.25...10 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • longueur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732443343

Réf. Sonepar

01106244334

Réf. Fournisseur

186908

Marque

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

courant de sortie:

250...250 mA

puissance de sortie:

7.25...10 W

indice de protection (IP):

IP20

variation par coupure de début de phase:

Oui

longueur:

100 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

19 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

classe de protection:

II

pays de fabrication:

CHINE

Driver LED ECXd250.373

Les Atouts de la gamme:

Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED.

Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND