Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED ECXd2700.432 - 187049

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie - 150...700 mA
puissance de sortie - 7.5...75 W
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Oui
longueur - 360 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732460562
Réf. Sonepar
01106246056
Réf. Fournisseur
187049
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
courant de sortie:
150...700 mA
puissance de sortie:
7.5...75 W
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Oui
longueur:
360 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
21 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
classe de protection:
I
pays de fabrication:
BULGARIE
Les Atouts de la gamme:
Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED.
Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND


