Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED ECXe1050.455 200W IP67 - 187091

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie - 530...1050 mA

  • puissance de sortie - 70...200 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pas de variation - Oui

  • longueur - 193.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732474521

Réf. Sonepar

01106247452

Réf. Fournisseur

187091

Marque

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

courant de sortie:

530...1050 mA

puissance de sortie:

70...200 W

indice de protection (IP):

IP67

pas de variation:

Oui

longueur:

193.6 mm

largeur:

68 mm

hauteur:

39 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

classe de protection:

I

pays de fabrication:

CHINE

Driver LED ECXe1050.455 200W IP67 - courant réglable via potentiomètre directement sur le driver

Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND