Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED ECXe1100.457 320W IP67 - 187093
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie - 530...1100 mA
puissance de sortie - 122...320 W
indice de protection (IP) - IP67
pas de variation - Oui
longueur - 231 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732474545
Réf. Sonepar
01106247454
Réf. Fournisseur
187093
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
courant de sortie:
530...1100 mA
puissance de sortie:
122...320 W
indice de protection (IP):
IP67
pas de variation:
Oui
longueur:
231 mm
largeur:
98 mm
hauteur:
42 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
classe de protection:
I
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED.
Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND


