fin de vie

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - ELXc 235.857 - 188094

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - électronique

  • tension nominale (Un) - 198...264 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de lampe acceptée (2 lampes) - 14...35 W

  • finition multiwatt - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4014364264271

Réf. Sonepar

01106188094

Réf. Fournisseur

188094

Marque

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

modèle:

électronique

tension nominale (Un):

198...264 V

indice de protection (IP):

IP20

puissance de lampe acceptée (2 lampes):

14...35 W

finition multiwatt:

Oui

pas de variation:

Oui

hauteur:

21 mm

boîtier:

boîtier métallique

longueur:

359 mm

pour type de lampe T16:

Oui

pour type de lampe T26:

Oui

classe de protection:

I

largeur:

30 mm

Ballast élec. fluo ELXc 235.857 pour T5 2x14-21-28-35W