Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - LEDLine Flex SMD IP67 4000K rouleau 5m - 567892
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP67
flux lumineux par mètre - 1000 lm
puissance de la lampe par mètre - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732404849
Réf. Sonepar
01106240484
Réf. Fournisseur
567892
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP67
flux lumineux par mètre:
1000 lm
puissance de la lampe par mètre:
10 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
15 mm
modèle:
bande
mode de pose:
en saillie et encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
DC
appareillage:
driver LED tension constante
auto-adhésif:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND


