Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - LICS Indoor Light Controller XS DALI 1 adresse / 10 ballasts - 186220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 83 mm
largeur - 30 mm
hauteur - 19 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732114038
Réf. Sonepar
01106186220
Réf. Fournisseur
186220
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
83 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
19 mm
pays de fabrication:
SERBIE
LICS Indoor Light Controller XS DALI 1 adresse / 10 ballasts
Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND


