Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Module LED READYLINE S 8,7W / 780lm / 3000K couvercle clair IP20 - 571904

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 8...8 W
flux lumineux - 695...695 lm
température de couleur - 3000 K
type de tension - AC
appareil externe requis - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732501692
Réf. Sonepar
01106250169
Réf. Fournisseur
571904
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
puissance de la lampe:
8...8 W
flux lumineux:
695...695 lm
température de couleur:
3000 K
type de tension:
AC
appareil externe requis:
Non
tension de fonctionnement:
230...230 V
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND


