Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - SoftLine 12V Alu 4000K - 562754

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - SoftLine 12V Alu 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 2.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 14.5 mm

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732326561

Réf. Sonepar

01106232656

Réf. Fournisseur

562754

Marque

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

puissance du système:

2.8 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

hauteur/profondeur d'encastrement:

14.5 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Non

émission de lumière:

direct

flux lumineux:

225...225 lm

diamètre externe:

67 mm

SoftLine 12V Alu 4000K

Les Atouts de la gamme:

Les spots SoftLine 12V sont des spots LED pour encastrement dans des meubles.

Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND