Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot Evolve 111 3000K 40° 2660lm 23,6W à 700mA - 572021

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732503153

Réf. Sonepar

01106250315

Réf. Fournisseur

572021

Marque

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

ITALIE

Spot Evolve 111 3000K 40° 2660lm 23,6W à 700mA

Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND