Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot Evolve 111 3000K 60° 2720lm 23,6W à 700mA - 572022

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732503184

Réf. Sonepar

01106250318

Réf. Fournisseur

572022

Marque

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

température de couleur:

3000...3000 K

Spot Evolve 111 3000K 60° 2720lm 23,6W à 700mA

Les Atouts de la gamme:

Les spots LED de la gamme Evolve sont destinés aux applications de type résidentiel et commercial.

Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND