Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot Evolve 111 4000K 16° 2660lm 23,6W à 700mA - 572431

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2660 lm

  • puissance du système - 23.6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • angle de faisceau - faisceau très moyen 10-20°

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732508776

Réf. Sonepar

01106250877

Réf. Fournisseur

572431

Marque

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

flux lumineux utile:

2660 lm

puissance du système:

23.6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

hauteur/profondeur d'encastrement:

62 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

rotatif et orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

DC

courant nominal:

700...700 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

émission de lumière:

direct

flux lumineux:

2660...2660 lm

diamètre externe:

111 mm

Spot Evolve 111 4000K 16° 2660lm 23,6W à 700mA

Les Atouts de la gamme:

Les spots LED de la gamme Evolve sont destinés aux applications de type résidentiel et commercial.

Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND