Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot Evolve 50 2700K 14° 1140lm 10,4W à 300mA - 572290

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1140 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732506772

Réf. Sonepar

01106250677

Réf. Fournisseur

572290

Marque

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

flux lumineux utile:

1140 lm

température de couleur:

2700...2700 K

Spot Evolve 50 2700K 14° 1140lm 10,4W à 300mA

Les Atouts de la gamme:

Les spots LED de la gamme Evolve sont destinés aux applications de type résidentiel et commercial.

Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND