Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot Evolve 50 2700K 34° 1165lm 10,4W à 300mA - 572292

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1165 lm
température de couleur - 2700...2700 K
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732506796
Réf. Sonepar
01106250679
Réf. Fournisseur
572292
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
flux lumineux utile:
1165 lm
température de couleur:
2700...2700 K
pays de fabrication:
ITALIE
Spot Evolve 50 2700K 34° 1165lm 10,4W à 300mA
Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND


