Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot Evolve 50 3000K 25° 1200lm 10,4W à 300mA - 572295

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1200 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732506826
Réf. Sonepar
01106250682
Réf. Fournisseur
572295
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
flux lumineux utile:
1200 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
ITALIE
Spot Evolve 50 3000K 25° 1200lm 10,4W à 300mA
Les Atouts de la gamme:
Les spots LED de la gamme Evolve sont destinés aux applications de type résidentiel et commercial.
Les Atouts de la gamme:
Les spots LED de la gamme Evolve sont destinés aux applications de type résidentiel et commercial.
Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND


