Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot Evolve 50 4000K 14° 1250lm 10,4W à 300mA - 572298

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1250 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732506857

Réf. Sonepar

01106250685

Réf. Fournisseur

572298

Marque

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

flux lumineux utile:

1250 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

ITALIE

Spot Evolve 50 4000K 14° 1250lm 10,4W à 300mA

Les Atouts de la gamme:

Les spots LED de la gamme Evolve sont destinés aux applications de type résidentiel et commercial.

Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND