Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot IPLine alu 4000K à encastrer, IP54, 345lm 2,9W - 572551

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot IPLine alu 4000K à encastrer, IP54, 345lm 2,9W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 345 lm

  • puissance du système - 2.9 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 16.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732511301

Réf. Sonepar

01106251130

Réf. Fournisseur

572551

Marque

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

flux lumineux utile:

345 lm

puissance du système:

2.9 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

hauteur/profondeur d'encastrement:

16.7 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

DC

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

émission de lumière:

direct

flux lumineux:

345...345 lm

diamètre externe:

67 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Spot IPLine alu 4000K à encastrer, IP54, 345lm 2,9W

Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND