Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot IPLine blanc 3000K à encastrer, IP54, 320lm 2,9W - 572548

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 320 lm
puissance du système - 2.9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
hauteur/profondeur d'encastrement - 16.7 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732511271
Réf. Sonepar
01106251127
Réf. Fournisseur
572548
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
flux lumineux utile:
320 lm
puissance du système:
2.9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
hauteur/profondeur d'encastrement:
16.7 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
DC
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
émission de lumière:
direct
flux lumineux:
320...320 lm
diamètre externe:
67 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Les Spots IPLine sont des spots LED IP54 à hautes performances.
Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND


