Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot IPLine blanc 4000K à encastrer, IP54, 345lm 2,9W - 572550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 345 lm
puissance du système - 2.9 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
hauteur/profondeur d'encastrement - 16.7 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732511295
Réf. Sonepar
01106251129
Réf. Fournisseur
572550
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
flux lumineux utile:
345 lm
puissance du système:
2.9 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
hauteur/profondeur d'encastrement:
16.7 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
DC
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
émission de lumière:
direct
flux lumineux:
345...345 lm
diamètre externe:
67 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND


