Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot Tiny 3000K blanc 100lm pour alim 12V - 569264

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot Tiny 3000K blanc 100lm pour alim 12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 100 lm

  • puissance du système - 1.1 W

  • température de couleur - 1000...1000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732438509

Réf. Sonepar

01106243850

Réf. Fournisseur

569264

Marque

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

flux lumineux utile:

100 lm

puissance du système:

1.1 W

température de couleur:

1000...1000 K

indice de protection (IP):

IP20

hauteur/profondeur d'encastrement:

16 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Non

émission de lumière:

direct

flux lumineux:

310...310 lm

diamètre externe:

67 mm

Spot Tiny 3000K blanc 100lm pour alim12V

Les Atouts de la gamme:

Le Tiny est un spot LED rond très compact (diamètre 30mm) et à faible épaisseur (13,9mm) qui mettra en valeur vos étagères, dressings ou vitrines de façon très discrète.

Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND