Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - VS Extender Répéteur DALI - 186194

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 175 mm
largeur - 42 mm
hauteur - 31.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732223846
Réf. Sonepar
01106186194
Réf. Fournisseur
186194
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
175 mm
largeur:
42 mm
hauteur:
31.5 mm
Les Atouts de l'article:
Répéteur d'une adresse DALI sur 64 drivers DALI maximum (système Broadcast). Cela permet par exemple de synchroniser tous les luminaires DALI d'une même pièce, en n'utilisant qu'une adresse DALI.
Les Atouts de la gamme:
Le système Blu2Light permet la gestion de luminaires DALI via Bluetooth.
Un produit Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
Découvrez toute la gamme Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND


