Non retournable

Wago Contact - Adaptateur de test / Fiche diam. 2,3 mm - 280-404

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Adaptateur de test / Fiche diam. 2,3 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connexion - autre

  • nombre de pôles - 1

  • avec câble de raccordement - Non

  • couleur - gris

  • connectable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918255219

Réf. Sonepar

00093227064

Réf. Fournisseur

280-404

Marque

Wago Contact

type de connexion:

autre

nombre de pôles:

1

avec câble de raccordement:

Non

couleur:

gris

connectable:

Non

verrouillable:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Adaptateur de test / Fiche diam. 2,3 mm

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact