Wago Contact - Adaptateur de test largeur 11,6 mm pour bornes - 283-404
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connexion - autre
nombre de pôles - 1
avec câble de raccordement - Non
couleur - gris
connectable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918255479
Réf. Sonepar
00093228654
Réf. Fournisseur
283-404
Marque
Wago Contact
type de connexion:
autre
nombre de pôles:
1
avec câble de raccordement:
Non
couleur:
gris
connectable:
Non
verrouillable:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Adaptateur de test largeur 11,6 mm pour bornes
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


