Wago Contact - ADAPTATEUR DE TEST MODULAIRE avec CROCHET DE FIXATION,pour bornes A 4 conducteur - 261-405
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 800 V
nombre de pôles - 1
connectable - Oui
dimension de trame - 10 mm
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821868965
Réf. Sonepar
00093226462
Réf. Fournisseur
261-405
Marque
Wago Contact
tension assignée (Ue):
800 V
nombre de pôles:
1
connectable:
Oui
dimension de trame:
10 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
ADAPTATEUR DE TEST MODULAIRE avec CROCHET DE FIXATION,pour bornes A 4 conducteur
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Quelques mots du fabricant :
Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


