Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Adaptateur de test modulaire / Crochet de fixation / Bornes à 2C / Largeur 6 mm - 261-404

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Adaptateur de test modulaire / Crochet de fixation / Bornes à 2C / Largeur 6 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de pôles - 1

  • connectable - Oui

  • dimension de trame - 6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821868958

Réf. Sonepar

00093226457

Réf. Fournisseur

261-404

Marque

Wago Contact

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de pôles:

1

connectable:

Oui

dimension de trame:

6 mm

Adaptateur de test modulaire / Crochet de fixation / Bornes à 2C / Largeur 6 mm

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact