Wago Contact - Adaptateur pour rail DIN - 855-9927
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'adaptateur de barre profilée - droit
type de fixation - Rail DIN 35 mm
matériau - plastique
pays de fabrication - PAYS-BAS
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821866381
Réf. Sonepar
00093002476
Réf. Fournisseur
855-9927
Marque
Wago Contact
type d'adaptateur de barre profilée:
droit
type de fixation:
Rail DIN 35 mm
matériau:
plastique
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Adaptateur pour rail DIN
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


