Wago Contact - Adapteur de test module cc 5 mm - 870-426

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Adapteur de test module cc 5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - insert mâle

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • nombre de pôles - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454581060

Réf. Sonepar

00093265125

Réf. Fournisseur

870-426

Marque

Wago Contact

modèle:

insert mâle

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

500 V

nombre de pôles:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

section de conducteur connectable:

0.25...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.25...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.25...2.5 mm²

nombre total de pôles sans contact de mise à la terre:

1

largeur:

5 mm

connectable:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Adapteur de test module cc 5 mm

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact