Wago Contact - Alimentation à découpage CLASSIC 230 V AC / 12 V DC - 4 A - Sortie DC OK - 787-1611
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 11.5...14.5 V
courant de sortie max. 1 - 4 A
tension d'alimentation assignée DC - 120...300 V
stabilisé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143060448
Réf. Sonepar
00093306044
Réf. Fournisseur
787-1611
Marque
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
11.5...14.5 V
courant de sortie max. 1:
4 A
tension d'alimentation assignée DC:
120...300 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
85...264 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
4 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
85...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
48 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
montage direct possible:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
hauteur:
90 mm
profondeur:
107.5 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


