Wago Contact - Alimentation à découpage COMPACT LT monophasée 230 V AC / 12 V DC - 5 A - 787-1211
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 10...14 V
courant de sortie max. 1 - 5 A
tension d'alimentation assignée DC - 125...375 V
stabilisé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143804226
Réf. Sonepar
00093380422
Réf. Fournisseur
787-1211
Marque
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
10...14 V
courant de sortie max. 1:
5 A
tension d'alimentation assignée DC:
125...375 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
85...264 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
85...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
60 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
4
montage direct possible:
Non
pays de fabrication:
CHINE
hauteur:
90 mm
profondeur:
90 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


