Non retournable

Wago Contact - Alimentation à découpage COMPACT monophasée 230 V AC / 12 V DC - 4 A - 787-1011

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 10.5...15.5 V

  • courant de sortie max. 1 - 4 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 120...300 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821297604

Réf. Sonepar

00093129760

Réf. Fournisseur

787-1011

Marque

Wago Contact

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

10.5...15.5 V

courant de sortie max. 1:

4 A

tension d'alimentation assignée DC:

120...300 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

4 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

48 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

4

montage direct possible:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

hauteur:

89 mm

profondeur:

89 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation à découpage COMPACT monophasée 230 V AC / 12 V DC - 4 A

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact