Wago Contact - Alimentation à découpage ECO 2 monophasée 230 V AC / 24 V DC - 1,25 A - 2687-2142

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 22...29 V

  • courant de sortie max. 1 - 1.25 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 22...29 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966296501

Réf. Sonepar

00093410392

Réf. Fournisseur

2687-2142

Marque

Wago Contact

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

22...29 V

courant de sortie max. 1:

1.25 A

tension d'alimentation assignée DC:

22...29 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

90...264 V

courant de sortie max. 2:

1.25 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

1.25 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

90...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

0.3 VA

puissance dissipée:

30 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

largeur d'encastrement:

90 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

25 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

90 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact