Wago Contact - Alimentation à découpage PRO 2 monophasée 230 V AC / 12 V DC - 15 A - 2787-2135
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie max. 1 - 15 A
tension d'alimentation assignée DC - 130...373 V
stabilisé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4066966121377
Réf. Sonepar
00093406800
Réf. Fournisseur
2787-2135
Marque
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
12...12 V
courant de sortie max. 1:
15 A
tension d'alimentation assignée DC:
130...373 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
90...264 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
15 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
90...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
180 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
4
montage direct possible:
Non
pays de fabrication:
CHINE
hauteur:
130 mm
profondeur:
130 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Wago Contact
Découvrez toute la gamme Wago Contact


