Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wago Contact - Alimentation à découpage PRO 230 V AC / 12 V DC - 10 A - Relais DC OK - 787-821

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 11...18 V

  • courant de sortie max. 1 - 10 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 120...300 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821226482

Réf. Sonepar

00093122648

Réf. Fournisseur

787-821

Marque

Wago Contact

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

11...18 V

courant de sortie max. 1:

10 A

tension d'alimentation assignée DC:

120...300 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

10 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

120 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

montage direct possible:

Non

largeur:

57 mm

hauteur:

163 mm

profondeur:

163 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation à découpage PRO 230 V AC / 12 V DC - 10 A - Relais DC OK

Quelques mots du fabricant :

Borne à deux étages 2 conducteurs/2 Borne de protection pour 2 conducteu, vert-jaune

Un produit Wago Contact

Découvrez toute la gamme Wago Contact